{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M2,5 | |
Prevleka | TiCN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,45 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,05 mm | |
⌀ navoja | 2,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | rožnata | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 135760 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197077523 | |
Številka proizvajalca | 135760 M2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri HSS-E-PM M2,5
po ponudbi
Na zalogi
276 kosov na zalogi
55,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
40,20 €
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
42,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
41,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
545 kosov na zalogi
36,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi
19,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Celotna dolžina L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ navoja | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Rezalni material | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Kot spirale | 15 stopinj | 40 stopinj | 15 stopinj | 45 stopinj | 40 stopinj | 40 stopinj |