{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M3 | |
Prevleka | TiCN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,5 mm | |
⌀ navoja | 3 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | rožnata | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 135760 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197077530 | |
Številka proizvajalca | 135760 M3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri HSS-E-PM M3
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
51,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
30,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
15,70 €
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C |
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 | 2 |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
Barvni prstan | rožnata | bela | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
4-kotno držalo □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Rezalni material | HSS E PM | HSS E | HSS E |