Strojni navojni svedri HSS-E-PM M12

Št. art.: 135760 M12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
283 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M12
Prevleka TiCN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 15 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,75 mm
Celotna dolžina L 110 mm
⌀ držala Ds 12 mm
4-kotno držalo □ 9 mm
⌀ osnovne izvrtine 10,2 mm
⌀ navoja 12 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan rožnata
Število rezil Z 3
Globine navoja 24 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 135760 M12
EAN/GTIN 4045197077608
Številka proizvajalca 135760 M12

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
P
23
Jeklo < 1100 N/mm
P
13
Jeklo < 1400 N/mm
P
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba, s 15° spiralo v desno.
Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni navojni svedri HSS-E-PM M12

Strojni navojni svedri HSS-E-PM M12

po ponudbi
Na zalogi
283 kosov na zalogi
95,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
66,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
103,50 €
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi
35,10 €
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 3 3 4 4 3
Prevleka TiCN TiCN TiCN TiCN TiCN
Barvni prstan rožnata rdeča bela rdeča zelena
Kot profila 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj
⌀ navoja 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Kakovost ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2 6H ISO 2 6H
Globine navoja 24 mm 18 mm 36 mm 24 mm 36 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico