Na voljo je alternativni izdelek:

Strojni navojni svedri HSS-E-PM, trdo kromirani, M: M2,5

Št. art.: 134270 M2,5
Popust
40,20 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M2,5
Prevleka trdo kromirani
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,45 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 2,8 mm
4-kotno držalo □ 2,1 mm
⌀ osnovne izvrtine 2,05 mm
⌀ navoja 2,5 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan rumena
Število rezil Z 3
Globine navoja 5 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 134270 M2,5
EAN/GTIN 4045197075239
Številka proizvajalca 134270 M2,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
28
Al (kratki odrezki)
N
28
Al > 10% Si
N
23
Jeklo < 500 N/mm
P
27
CuZn
N
28
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Trdo kromirana površina za zmanjšano zvaritev materiala in povečanje življenjske dobe.

Uporaba:

Primerni za materiale maksimalne natezne trdnosti 450N/mm2.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni navojni svedri HSS-E-PM, trdo kromirani, M: M2,5

Strojni navojni svedri HSS-E-PM, trdo kromirani, M: M2,5

po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
40,20 €
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
23,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
42,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi
55,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
41,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
401 kosov na zalogi
36,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
19,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število vpenjalnih utorov 3 3 3 3 3 2 3
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Prevleka trdo kromirani vaporizirani nitrirani TiCN TiAlN AlTiX TiN
Barvni prstan rumena rumena rožnata rožnata modra zelena zelena
Standard za navoje DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
⌀ osnovne izvrtine 2,05 mm 2,05 mm 2,05 mm 2,05 mm 2,05 mm 2,05 mm 2,05 mm
Smer rezanja desni desni desni desni desni desni desni

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico