{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M2,5 | |
Prevleka | AlTiX | |
Vrsta navoja | EG-M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 40435 | |
Kakovost | 6HX mod. | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,45 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,65 mm | |
⌀ navoja | 2,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 7,5 mm | |
Serija | Master Tap | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133560 EG-M2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406208257 | |
Številka proizvajalca | 133560 EG-M2,5 |