Strojni navojni sveder GARANT Master Tap za žične navojne vložke HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M3

Št. art.: 133560 EG-M3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

EG-M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: EG-M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 40435
  • Kakovost: 6HX mod.

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M3
Prevleka AlTiX
Vrsta navoja EG-M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 40435
Kakovost 6HX mod.
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,5 mm
Celotna dolžina L 63 mm
⌀ držala Ds 4,5 mm
4-kotno držalo □ 3,4 mm
⌀ osnovne izvrtine 3,15 mm
⌀ navoja 3 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 3
Globine navoja 9 mm
Serija Master Tap
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 133560 EG-M3
EAN/GTIN 4062406208264
Številka proizvajalca 133560 EG-M3

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
30
Al (kratki odrezki)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Navojni sveder v skladu z DIN 40435 (podoben DIN 371/DIN 376).
Univerzalni navojni sveder GARANT Master Tap, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
  • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.
  • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
  • Posebna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.

Uporaba:

Za izdelavo vpenjalnih navojev EG v skladu z metričnimi ISO-navoji DIN 8140 za žične navojne vložke STI (Screw Thread Insert).

Opomba:

Obvezno upoštevajte ⌀ osnovne izvrtine (glejte tabelo) !

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico