{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 6-32 UNC | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,794 mm | |
Korakov na colo | 32 | |
⌀ navoja | 3,51 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
4-kotno držalo □ | 3 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,85 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 10,53 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133350 6-32 | |
EAN/GTIN | 4045197074614 | |
Številka proizvajalca | 133350 6-32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNC: 6-32
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
32,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
27,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
22,70 €
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Korakov na colo | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Celotna dolžina L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
⌀ navoja | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |