Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNC: 1/2-13

Št. art.: 133350 1/2-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

UNC Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNC
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Kakovost: 2B

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 1/2-13 UNC
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja UNC
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 376
Kakovost 2B
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,954 mm
Korakov na colo 13
⌀ navoja 12,7 mm
Celotna dolžina L 110 mm
⌀ držala Ds 9 mm
4-kotno držalo □ 7 mm
⌀ osnovne izvrtine 10,8 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Globine navoja 38,1 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 133350 1/2-13
EAN/GTIN 4045197074690
Številka proizvajalca 133350 1/2-13

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.

Uporaba:

UNC enotni grobi navoj ASME − B1.1.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNC: 1/2-13

Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNC: 1/2-13

po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
62,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
180,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
175,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
168,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
36,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 3 3 3 3 3 3
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne
Standard DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376
Držalo Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9
4-kotno držalo □ 7 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 7 mm
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini do 3×D pri skoznji izvrtini

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico