{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 10-24 UNC | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,058 mm | |
Korakov na colo | 24 | |
⌀ navoja | 4,83 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 3,9 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 14,49 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133350 10-24 | |
EAN/GTIN | 4045197074638 | |
Številka proizvajalca | 133350 10-24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri 10-24
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
34,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
29,10 €
11,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
28,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
28,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
14,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
13,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vrsta navoja | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Velikost navoja | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC |
Korak navoja | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Globine navoja | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 |