{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 1-8 UNC | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 376 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 3,175 mm | |
Korakov na colo | 8 | |
⌀ navoja | 25,4 mm | |
Celotna dolžina L | 160 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
4-kotno držalo □ | 16 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 22,25 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 76,2 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133350 1-8 | |
EAN/GTIN | 4045197074737 | |
Številka proizvajalca | 133350 1-8 |