{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M30×1,5 | |
Prevleka | AlTiX | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desna | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
⌀ držala Ds | 22 mm | |
4-kotno držalo □ | 18 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 28,5 mm | |
⌀ navoja | 30 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serija | Master Tap | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 90 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132905 30X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197901088 | |
Številka proizvajalca | 132905 30X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 30X1,5
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
251,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
546,00 €
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
278,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
213,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
273,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Prevleka | AlTiX | TiCN | TiAlN | TiN | TiCN |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Vrsta navoja | MF | MF | MF | MF | MF |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS E PM | HSS | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
⌀ držala Ds | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |