{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M2,6×0,35 | |
Prevleka | AlTiX | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desna | |
Korak navoja | 0,35 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 1,8 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,25 mm | |
⌀ navoja | 2,6 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serija | Master Tap | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 7,8 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132905 2,6X0,35 | |
EAN/GTIN | 4062406208370 | |
Številka proizvajalca | 132905 2,6X0,35 |