{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6×0,75 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 0,75 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 5,2 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Serija | CleverTap | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132845 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4067263161615 | |
Številka proizvajalca | 132845 6X0,75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap HSS-E oblika B 6X0,75
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
25,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
19,53 €
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
Barvni prstan | brez | senza | senza |
Kot profila | 60 stopinj | 60 grado | 60 grado |
Celotna dolžina L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Velikost navoja | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
4-kotno držalo □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E |