{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10×1,25 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,25 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8,8 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Serija | CleverTap | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132845 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4067263161660 | |
Številka proizvajalca | 132845 10X1,25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap HSS-E oblika B 10X1,25
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
22,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
273 kosov na zalogi
32,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
23,80 €
15,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 | 3 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |