{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M8×1 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 7 mm | |
⌀ navoja | 8 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Serija | CleverTap | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132845 8X1 | |
EAN/GTIN | 4067263161646 | |
Številka proizvajalca | 132845 8X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap HSS-E oblika B 8X1
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
19,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
520 kosov na zalogi
26,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 |
⌀ navoja | 8 mm | 8 mm |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 |
Korak navoja | 1 mm | 1 mm |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | 4,9 mm |
Smer rezanja | desno | desni |