{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6×0,75 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,75 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 5,2 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132840 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197073648 | |
Številka proizvajalca | 132840 6X0,75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni svedri HSS-E oblika B, neprevlečeni, MF: 6X0,75
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
18,60 €
4,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navoja | MF | MF | MF |
Smer rezanja | desni | desni | desno |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Globine navoja | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri skoznji izvrtini |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |