Strojni navojni sveder GARANT Master Tap Oblika B M4,5

Št. art.: 132721 M4,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M4,5
Prevleka AlTiX
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,75 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 6 mm
4-kotno držalo □ 4,9 mm
⌀ osnovne izvrtine 3,7 mm
⌀ navoja 4,5 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Serija Master Tap
Število rezil Z 3
Globine navoja 13,5 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 132721 M4,5
EAN/GTIN 4062406207007
Številka proizvajalca 132721 M4,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
30
Al (kratki odrezki)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni navojni sveder, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
  • Rezalni material HSS-E-PM, za največjo odpornost proti obrabi.
  • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
  • Posebna geometrija za odvajanje odrezkov.
Ustreza standardu ISO 2X/6HX.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico