Strojni navojni sveder GARANT Master Tap Oblika B M7

Št. art.: 132721 M7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M7
    Prevleka AlTiX
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard DIN 371
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela B
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 1 mm
    Celotna dolžina L 80 mm
    ⌀ držala Ds 7 mm
    4-kotno držalo □ 5,5 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 6 mm
    ⌀ navoja 7 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan zelena
    Serija Master Tap
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 21 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 132721 M7
    EAN/GTIN 4062406208226
    Številka proizvajalca 132721 M7

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    30
    Al (kratki odrezki)
    N
    35
    Al > 10% Si
    N
    20
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    25
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    12
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalni navojni sveder, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
    • Rezalni material HSS-E-PM, za največjo odpornost proti obrabi.
    • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
    • Posebna geometrija za odvajanje odrezkov.
    Ustreza standardu ISO 2X/6HX.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico