{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G1 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Oblika prisekanega dela | C; D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 2,309 mm | |
Korakov na colo | 11 | |
⌀ navoja | 33,25 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
4-kotno držalo □ | 20 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 30,75 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni svedri | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 66,5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130660 G1 | |
EAN/GTIN | 4067263036470 | |
Številka proizvajalca | 130660 G1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ročnih navojnih svedrov G1
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
210,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
306,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
149,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
206,00 €
171,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navoja | G | G | G | G |
Velikost navoja | G1 | G1 | G1 | G1 |
Korak navoja | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm |
⌀ osnovne izvrtine | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Standard | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ držala Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |