{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G3/4 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Oblika prisekanega dela | C; D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
⌀ navoja | 26,44 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
4-kotno držalo □ | 16 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 24,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni svedri | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 79,32 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130660 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4067263036463 | |
Številka proizvajalca | 130660 G3/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ročnih navojnih svedrov G3/4
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
108,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
158,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
75,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
106,00 €
54,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Vrsta navoja | G | G | G | G |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
4-kotno držalo □ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Globine navoja | 79,32 mm | 79,32 mm | 79,32 mm | 79,32 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri skoznji izvrtini |
⌀ držala Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |