{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G1/8 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 0,907 mm | |
Korakov na colo | 28 | |
⌀ navoja | 9,73 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8,8 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 29,19 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130560 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067692 | |
Številka proizvajalca | 130560 G1/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ročni navojni svedri Končno vrezilo G1/8
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
16,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi
34,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
23,60 €
9,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
209 kosov na zalogi
24,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | Ročni navojni sveder | Ročni navojni sveder | Ročni navojni svedri |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Velikost navoja | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Smer rezanja | desno | desno | desno | desno |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ držala Ds | 7 | 7 | 7 | 7 |