{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M8×0,75 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 0,75 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 7,2 mm | |
⌀ navoja | 8 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 16 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130470 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197066947 | |
Številka proizvajalca | 130470 8X0,75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ročnih navojnih svedrov 8X0,75
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
33,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi
24,70 €
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
25,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ navoja | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Standard | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Smer rezanja | desno | desno | desno |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |