{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12×1 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 11 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130470 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197067012 | |
Številka proizvajalca | 130470 12X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ročnih navojnih svedrov 12X1
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
33,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
268 kosov na zalogi
32,40 €
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
32,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | D | C; D | C |
⌀ navoja | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta navoja | MF | MF | MF |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |