Garnitura ročnih navojnih svedrov 22X1

Št. art.: 130470 22X1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 2181
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M22×1
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja MF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard DIN 2181
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela D
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 1 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 18 mm
4-kotno držalo □ 14,5 mm
⌀ osnovne izvrtine 21 mm
⌀ navoja 22 mm
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder
Barvni prstan brez
Globine navoja 44 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130470 22X1
EAN/GTIN 4045197067173
Številka proizvajalca 130470 22X1

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

2-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.
Navoj je brušen iz celega in ima brušene proste ploskve.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico