{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M14×1,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 11 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 12,5 mm | |
⌀ navoja | 14 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 28 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130470 14X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067067 | |
Številka proizvajalca | 130470 14X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ročnih navojnih svedrov 14X1,5
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
53,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi
39,50 €
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
CHF 39.90
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | D | C; D | C |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | Ročni navojni sveder | Tarauds main |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | non revêtu |
Celotna dolžina L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | non |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Queue cylindrique avec h9 |