{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 3/8-24 UNF | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Standard za navoje | ASME B1.1 | |
Kakovost | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desne | |
Korak navoja | 1,058 mm | |
Korakov na colo | 24 | |
⌀ navoja | 9,525 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
4-kotno držalo □ | 8 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 23,83 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130045 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4062406048174 | |
Številka proizvajalca | 130045 3/8-24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino 3/8-24
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
42,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
122,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
22,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C | C | C |
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
Korakov na colo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
⌀ navoja | 9,525 | 9,53 | 9,525 | 9,525 | 9,53 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Globine navoja | 23,83 | 19,06 | 23,83 | 23,83 | 23,83 |