{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 1-12 UNF | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Standard za navoje | ASME B1.1 | |
Kakovost | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desne | |
Korak navoja | 2,117 mm | |
Korakov na colo | 12 | |
⌀ navoja | 25,4 mm | |
Celotna dolžina L | 160 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
4-kotno držalo □ | 16 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 23,25 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 63,5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130045 1-12 | |
EAN/GTIN | 4062406048860 | |
Številka proizvajalca | 130045 1-12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino 1-12
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
397,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
179,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
151,50 €
60,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
385,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
420,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Korakov na colo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vrsta navoja | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF-LH |
Velikost navoja | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF LH |
Korak navoja | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 |
Norm | DIN 376 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 |
Smer rezanja | desne | desni | desni | desne | leve |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |