Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 7/16-20

Št. art.: 130045 7/16-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: ASME B1.1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 7/16-20 UNF
Prevleka TiN
Vrsta navoja UNF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 376
Standard za navoje ASME B1.1
Kakovost 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desne
Korak navoja 1,27 mm
Korakov na colo 20
⌀ navoja 11,112 mm
Celotna dolžina L 110 mm
⌀ držala Ds 9 mm
4-kotno držalo □ 7 mm
⌀ osnovne izvrtine 9,9 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Globine navoja 27,78 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130045 7/16-20
EAN/GTIN 4062406048259
Številka proizvajalca 130045 7/16-20

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
23
Al
N
22
Al (kratki odrezki)
N
23
Jeklo < 500 N/mm
P
18
Jeklo < 750 N/mm
P
18
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Dobavni rok: 49 dni
Minimalna količina naročanja: kosov 2
Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico