{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 3/8-24 UNF | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 20 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,058 mm | |
Korakov na colo | 24 | |
⌀ navoja | 9,53 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 19,06 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138000 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4045197080332 | |
Številka proizvajalca | 138000 3/8-24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNF: 3/8-24
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
42,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
122,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
22,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Korakov na colo | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vrsta navoja | UNF | UNF | UNF-LH | UNF |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
⌀ držala Ds | 7 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm |