{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M47×0,5 | |
Coating | uncoated | |
Vrsta navoja | M | |
Flank angle | 60 degrees | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Thread standard | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Taper lead form | C | |
Shank | Plain shank with h9 | |
Through-coolant | no | |
Application for type of drilling | up to 2×D for blind holes | |
Cutting direction | right-hand | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
⌀ držala Ds | 36 mm | |
4-kotno držalo □ | 29 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 46,5 mm | |
⌀ navoja | 47 mm | |
Type of threading tool | Machine tap for conventional machining | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Colour ring | without | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 117,5 mm | |
Type of product | Tap |
Številka izdelka | 130010 M47X0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406014209 | |
Številka proizvajalca | 130010 M47X0,5 |