{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Gewindegröße | M18×0,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Gewindeart | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desne | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 11 mm | |
Kernloch-⌀ | 17,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 18 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 45 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130010 M18X0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406012106 | |
Številka proizvajalca | 130010 M18X0,5 |