Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino M18X2,5

Št. art.: 130010 M18X2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M18 × 2,5
    Prevleka neprevlečeni
    Vrsta navoja MF
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 376
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
    Oblika prisekanega dela C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
    Smer rezanja desne
    Korak navoja 2,5 mm
    Celotna dolžina L 125 mm
    ⌀ držala Ds 14 mm
    4-kotno držalo □ 11 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 15,5 mm
    ⌀ navoja 18 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan brez
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 45 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 130010 M18X2,5
    EAN/GTIN 4062406012175
    Številka proizvajalca 130010 M18X2,5

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    20
    Al
    N
    18
    Al (kratki odrezki)
    N
    20
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    12
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    4
    GGG
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Opomba:

    Dobavni rok: 35 dni
    Minimalna količina naročanja: kosov 2
    Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico