Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M9X0,75

Št. art.: 130010 M9X0,75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 kos
  • Koraki naročila: 3 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M9×0,75
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desne
Korak navoja 0,75 mm
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ držala Ds 9 mm
4-kotno držalo □ 7 mm
⌀ osnovne izvrtine 8,25 mm
⌀ navoja 9 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Globine navoja 22,5 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130010 M9X0,75
EAN/GTIN 4062406011499
Številka proizvajalca 130010 M9X0,75

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
20
Al
N
18
Al (kratki odrezki)
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
12
Jeklo < 1100 N/mm
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Dobavni rok: 35 dni
Minimalna količina naročanja: kosov 3
Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico