{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 17,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 66,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HE s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina utorov Lc | 93 mm | |
Celotna dolžina L | 143 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122778 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197837837 | |
Številka proizvajalca | 122778 17,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE 17,5
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
218,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
137,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
176,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
486,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
569,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 6×D | 4×D | 4×D | 8×D | 12×D |
Držalo | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ držala Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 66,8 | 46,8 | 46,8 | 144,8 | 207,8 |