{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 13,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 56,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HE s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina utorov Lc | 77 mm | |
Celotna dolžina L | 124 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122778 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197837660 | |
Številka proizvajalca | 122778 13,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE 13,5
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
63,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
380,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
298,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 6×D | 4×D | 4×D | 12×D | 8×D |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 124 | 107 | 107 | 230 | 178 |
Nazivni ⌀ DC | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Kot konice | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 56,8 | 39,8 | 39,8 | 161,8 | 112,8 |