{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 3,7 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 22,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HE s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122778 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197836724 | |
Številka proizvajalca | 122778 3,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE 3,7
po ponudbi
Na zalogi
401 kosov na zalogi
43,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
220 kosov na zalogi
33,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
136,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | zelena |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 K | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 | 140 | 135 | 135 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |