{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 17,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 207,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HE s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina utorov Lc | 234 mm | |
Celotna dolžina L | 285 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123309 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197963741 | |
Številka proizvajalca | 123309 17,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 17,5mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
569,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
1.012,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
569,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 12×D | 12×D | 12×D |
Barvni prstan | zelena | modra | zelena |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 234 mm | 234 mm | 234 mm |
⌀ držala Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |