Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 18mm

Št. art.: 123309 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 12×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Steel
Nazivni ⌀ DC 18 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 12×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 207 mm
Držalo DIN 6535 HE s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina utorov Lc 234 mm
Celotna dolžina L 285 mm
⌀ držala Ds 18 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,25 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123309 18
EAN/GTIN 4062406092184
Številka proizvajalca 123309 18

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
125
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
95
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Steel:
Ravni glavni rezalni robovi
in poseben profil utorov skrbijo za dobro odvajanje odrezkov. Robustna geometrija rezalnih robov zagotavlja procesno varno visokozmogljivo vrtanje. Obsežne možnosti uporabe v jeklenih materialih zaradi kombinacije žilave ultra fino zrnate karbidne trdine in izredno odporne prevleke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Za procesno varno uporabo svedrov 12 × D je potrebno predhodno centriranje z NC-svedrom za navrtanje art. 121068121130 ali svedrom HOLEX Pro Steel art. 122501.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 18mm

Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 18mm

po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
569,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
960,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
960,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
569,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
569,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Izvedba 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D
Celotna dolžina L 285 mm 285 mm 285 mm 285 mm 285 mm
Rezalni material VHM VHM VHM VHM VHM
Toleranca nazivnega ⌀ h7 h7 h7 h7 h7
Strategija odrezovanja HPC HPC HPC HPC HPC
Dolžina utorov Lc 234 mm 234 mm 234 mm 234 mm 234 mm
Serija Pro Steel Master Steel Master Steel Pro Steel Pro Steel

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico