Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE 13 mm

Št. art.: 123309 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 12×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Pro Steel
    Nazivni ⌀ DC 13 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Izvedba 12×D
    Toleranca nazivnega ⌀ h7
    Število rezil Z 2
    Kot konice 135 stopinj
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 162,5 mm
    Držalo DIN 6535 HE s h6
    z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina utorov Lc 182 mm
    Celotna dolžina L 230 mm
    ⌀ držala Ds 14 mm
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,23 mm/v
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 123309 13
    EAN/GTIN 4045197963697
    Številka proizvajalca 123309 13

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    250
    Al (kratki odrezki)
    N
    200
    Al > 10% Si
    N
    160
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    125
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    115
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    95
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Izvedba:

    HOLEX Pro Steel:
    Ravni glavni rezalni robovi
    in poseben profil utorov skrbijo za dobro odvajanje odrezkov. Robustna geometrija rezalnih robov zagotavlja procesno varno visokozmogljivo vrtanje. Obsežne možnosti uporabe v jeklenih materialih zaradi kombinacije žilave ultra fino zrnate karbidne trdine in izredno odporne prevleke.

    Opomba:

    Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
    Za procesno varno uporabo svedrov 12 × D je potrebno predhodno centriranje z NC-svedrom za navrtanje art. 121068121130 ali svedrom HOLEX Pro Steel art. 122501.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico