{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,2 mm | |
Prevleka | AlTiN-Si | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 47,2 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 61 mm | |
Celotna dolžina L | 103 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122771 9,2 | |
EAN/GTIN | 4062406148003 | |
Številka proizvajalca | 122771 9,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 9,2
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
51,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlTiN-Si | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 9,2 | 9,2 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6539 |
Rezalni material | VHM | VHM |
Kot konice | 140 | 118 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 47,2 | 26,2 |