{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,7 mm | |
Prevleka | AlTiN-Si | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 35,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 44 mm | |
Celotna dolžina L | 82 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122771 5,7 | |
EAN/GTIN | 4062406147617 | |
Številka proizvajalca | 122771 5,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm oz. cole): 5,7
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
31,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
31,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
31,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dolžina utorov Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,45 mm | 35,45 mm |