Svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 8,2

Št. art.: 122771 8,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Izvedba: 6×D
  • Kot konice: 140
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 8,2 mm
Prevleka AlTiN-Si
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537
Izvedba 6×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 48,7 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina utorov Lc 61 mm
Celotna dolžina L 103 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122771 8,2
EAN/GTIN 4062406147891

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Orodje izdelano posebej za obdelavo izvrtin brez notranjega hlajenja. Konkavni glavni rezalni robovi in poseben profil utorov skrbijo za dobro odvajanje odrezkov. Robustna geometrija rezila s specialnim koničenjem in 4 brušenimi ploskvami zagotavlja procesno varno vrtanje. Obsežne možnosti uporabe v jeklenih materialih zaradi kombinacije žilave ultra finozrnate karbidne trdine ter izredno proti obrabi in vročini odporne prevleke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 122772.
Oblika HE: naročite z art. 122773.
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
    ⌀ DC m7 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico