HPC svedri VHM, tip FS, cilindrično držalo DIN 6535 HA 9,7 mm

Št. art.: 122670 9,7
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Tip: FS
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 9,7 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6537
    Izvedba 6×D
    Tip FS
    Toleranca nazivnega ⌀ h7
    Število rezil Z 2
    Kot konice 140 stopinj
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 46,5 mm
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
    Strategija odrezovanja HPC
    Polstandardno da
    Dolžina utorov Lc 61 mm
    Celotna dolžina L 103 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    Toleranca držala h6
    Podajanje f v titan < 850 N/mm2 0,12 mm/v
    Barvni prstan rožnata
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 122670 9,7
    EAN/GTIN 4045197056887

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    260
    Al (kratki odrezki)
    N
    240
    Al > 10% Si
    N
    160
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    110
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    85
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    60
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Posebno čvrsti zaradi večje debeline jedra in specialnega profila. Specialno koničenje.
    Visoka točnost krožnega teka in dolga življenjska doba.
    Visoka kakovost izvrtin.

    Opomba:

    Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
    Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
    Oblika HB: naročite art. 122675.
    Oblika HE: naročite art. 122670 + 129100HE.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico