{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ območja | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 71 mm | |
Celotna dolžina L | 118 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122670 10,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406079017 | |
Številka proizvajalca | 122670 10,06-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HPC svedri VHM, tip FS, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
310,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
259,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
222,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
185,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
234,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
195,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
151,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
126,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
168,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
140,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
248,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
207,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN |
Izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Celotna dolžina L | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | ne | da, s 25 bari |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |