{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 14,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 61,7 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 83 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122670 14,2 | |
EAN/GTIN | 4045197057075 | |
Številka proizvajalca | 122670 14,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HPC svedri VHM, tip FS, cilindrično držalo DIN 6535 HA 14,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
437,00 €
124,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
290,00 €
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
283,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
141,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | rožnata | modra | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Dolžina utorov Lc | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
⌀ držala Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |