{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ območja | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 153 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122670 18,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406079055 | |
Številka proizvajalca | 122670 18,06-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
HPC svedri VHM, tip FS, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,06-Xmm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
901,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
751,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
596,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
497,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
421,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
351,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
580,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
484,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
648,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
540,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Barvni prstan | rožnata | rumena | zelena | rdeča | zelena |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |