{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ območja | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 153 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122736 18,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406079437 | |
Številka proizvajalca | 122736 18,06-X |