{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | p6 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29,7 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122736 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197567055 | |
Številka proizvajalca | 122736 4,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 4,2mm
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
103,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
95,60 €
43,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
702 kosov na zalogi
43,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da | da | da | da |
Prevleka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Celotna dolžina L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Nazivni ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29,7 mm | 29,7 mm | 29,7 mm | 29,7 mm | 29,7 mm |