VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HA 10,06-X mm

Št. art.: 122641 10,06-X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    164,40 € / kos
  • od 10 kos
    137,00 € / kos
  • Minimalna količina naročila 3 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Diabolo
    ⌀ območja 10,06 mm - 12,05 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6537
    Izvedba 6×D
    Tip H
    Toleranca nazivnega ⌀ h7
    Število rezil Z 2
    Kot konice 140 stopinj
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Polstandardno da
    Dolžina utorov Lc 71 mm
    Celotna dolžina L 118 mm
    ⌀ držala Ds 12 mm
    Podajanje f v jeklo < 60 HRC 0,11 mm/v
    Barvni prstan rdeča
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 122641 10,06-X
    EAN/GTIN 4062406078485
    Številka proizvajalca 122641 10,06-X

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    70
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    65
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    55
    Jeklo < 55 HRC
    H
    28
    Jeklo < 60 HRC
    H
    16
    Jeklo < 65 HRC
    H
    14
    Jeklo < 67 HRC
    H
    10
    GG(G)
    K
    70
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Zaradi konveksnih glavnih rezalnih robov in določene zaokrožitve rezalnih robov dosega sveder zelo visoko trdnost in maksimalno obremenljivost.
    Specialna večslojna nanoprevleka za vrtanje v kaljena jekla.

    Opomba:

    Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
    Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
    Oblika HB: naročite z art. 122642/122652.
    Oblika HE: naročite z art. 122641/122651 + 129100HE.
    Dobavni rok: 12 delovnih tednov
    Minimalna količina naročanja: kosov 3
    Posebna izdelava po naročilu stranke:
    možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče. Pridržujemo si pravico do prekomerne/pomanjkljive dobave v višini ±10 % (najmanj 1 kos).

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico