{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 36,2 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 44 mm | |
Celotna dolžina L | 82 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122664 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197421272 | |
Številka proizvajalca | 122664 5,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 5,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
56,00 €
23,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
78,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | m7 | m7 |
Dolžina utorov Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 36,2 mm | 36,2 mm | 36,2 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |